曜日別特売
23023 板ラチェットレンチ SUN UP 31058704

板ラチェットレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)11×13
全長(mm)170
内容量1個注文コード31058704品番23023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。

呼び寸法(mm)11×13全長(mm)170質量(g)154ギア数18/20°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31058668
2021-01-18
用途: 狭い場所での作業
教育・研究機関

手の入り難い場所で、かつ、よくみえないところを手探りで作業するには必須ですね。

対象商品 : 31058686
2021-04-07
用途: 自転車やバイクのメンテナンス
製造業

締め、緩めの作業を繰り返してするとき、裏返して作業することが出来ないのでレバーで切り替えることになる。面倒ではあるが仕方ないと購入して気がついた。

対象商品 : 31058729
2020-01-29
用途: オートバイの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ的に良いと思います。まだ使用して間もないので耐久性はわかりませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする