24042 モンキーレンチ KENOH 31059386

モンキーレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)250(10")
最大口開き(mm)29
全長(mm)253
内容量1個注文コード31059386品番24042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ボルトやナットの締め緩めに!
便利な目盛り付き!
鍛造製の丈夫なボディに落ち着きのあるサテンメッキ仕上げ。

最大口開き(mm)29全長(mm)253呼び寸法(mm)250(10")質量(g)410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059343
2024-10-22
用途: 工場内の機械整備

同時に2個購入しましたが、品質基準が甘いのか?一つは掴みがガタガタでおもちゃレベル、もう一つは値段相応で使えるレベル。1/2
なら2倍の値段の物にした方がよかったかな

対象商品 : 31059386
2022-01-25
用途: トーイン調整
自動車・二輪車・自転車関連業

車検時、サイドスリップ不合格時にその場での調整に使用。厳密にいえばタイロッドエンドのロックナットを緩める時に使用。問題なく使用できました。

対象商品 : 31059404
2019-07-03
用途: 修理
農・林・水産業

使い勝手がよく重宝しております。
ん~ん いろいろです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする