曜日別特売
26578 六角軸ソケットセット SUN UP 31059535

26578 六角軸ソケットセット SUN UP 31059535
26578 六角軸ソケットセット SUN UP 31059535

六角軸ソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード31059535品番26578
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応
深型なので長いボルトなどに便利
ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。

セット内容7・8・10・12・13mm、収納ホルダー先端形状六角差込角対辺(mm)6.35全長(mm)81両頭機能片頭材質クロームバナジウム鋼質量(g)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする