SMC
ソレノイドバルブ (VZ120-~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付
注文コード
31061143
品番
VZ120-1DZ-M5
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
が
146
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
ノーマルオープン
リード線取出方法
DIN形ターミナル:コネクタ付