1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668

1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668
1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668
1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668
1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668
1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668
1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668
1402022-0512 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31062668

メンロード20/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(0.94kg×1本)L512(シェルホワイト)注文コード31062668品番1402022-0512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(kg)0.94L512(シェルホワイト)番手2/20
関連資料:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする