1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009

1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009
1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009
1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009
1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009
1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009
1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009
1402022-0546 メンロード20/2 綿100% ミヤマ(三山) 31063009

メンロード20/2 綿100%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(0.94kg×1本)D546(カシミヤ)注文コード31063009品番1402022-0546
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
質量(kg)0.94D546(カシミヤ)番手2/20
関連資料:(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする