曜日別特売
WTP-1500 てすり棒 天然木 アート技研工業 31064339

てすり棒 天然木

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
BR
長さ(mm)1500
内容量1本注文コード31064339品番WTP-1500
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。

用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ長さ(mm)1500BR外径(Φmm)33.5
注意
※天然の木材のため、反り、毛羽立ち、節、変色などがあります。
※サイズはおおよその数値となります。
※天然素材のため、ロットにより色が異なったり、 表示寸法との誤差や個体差が生じます。また、乾燥等により、若干寸法に誤差が生じる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする