M6×50 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂 31082889

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(15本)
ねじサイズM6
長さ(mm)50
50
85
90
45
95
100
14
22
115
125
135
145
40
70
75
80
65
120
140
150
110
130
ねじピッチ(mm)1
内容量1袋(15本)注文コード31082889品番M6×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304長さ(mm)50ねじピッチ(mm)1六角軸二面幅(mm)10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31082889M6×5028753149M6×50M6×50 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂 28753149六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂1箱(150本)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31082934
2024-03-25
用途: ストックヤードの組み立て

ストックヤードの組み立てを、下駄方式に変更しました
家側の取り付け用です

対象商品 : 31082977
2023-09-08
用途: アコーディオン門扉の補修

経年劣化でX部のシャフトが折れたため補修用に購入しました。幸い折れたシャフトを取り外した所、穴はM8のボルトが丁度良く手持ちのステンレスパイプをカラーがわりに間に挟み袋ナットで固定、無事に修理は完了しました。近所のホームセンターで同種のボルトを購入するととても高額になったので費用を抑えられ助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする