M14×75 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂 31083099

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3本)
ねじサイズM14
長さ(mm)75
75
85
90
95
100
80
45
14
22
115
125
135
145
40
50
70
65
120
140
150
110
130
ねじピッチ(mm)2
内容量1袋(3本)注文コード31083099品番M14×75
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304長さ(mm)75ねじピッチ(mm)2六角軸二面幅(mm)22ねじサイズM14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31082934
2024-03-25
用途: ストックヤードの組み立て

ストックヤードの組み立てを、下駄方式に変更しました
家側の取り付け用です

対象商品 : 31082977
2023-09-08
用途: アコーディオン門扉の補修

経年劣化でX部のシャフトが折れたため補修用に購入しました。幸い折れたシャフトを取り外した所、穴はM8のボルトが丁度良く手持ちのステンレスパイプをカラーがわりに間に挟み袋ナットで固定、無事に修理は完了しました。近所のホームセンターで同種のボルトを購入するととても高額になったので費用を抑えられ助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする