曜日別特売
D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084508

後ろ

D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084508
D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084508
D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084508
D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084508
D-698 ストレッチウォバッシュ シャツジャケット Dickies(ディッキーズ) 31084508

ストレッチウォバッシュ シャツジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量1着注文コード31084508品番D-698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480

S~3XLまで幅広いサイズに対応
Sは女性対応シルエット
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
猫目ボタン
左胸ポケットにペン差し穴付き
左袖ペン差し付き
両脇マルチポケット
アメリカンネーム付き

用途
Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/シャツ/ジャケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケットライトインディゴサイズL胸囲(cm)112混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)47袖丈(cm)61着丈(cm)70機能ストレッチ名入れ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする