曜日別特売
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646

 

G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646
G-7729 ボルトクール 風ダウンベスト VOLTCOOL 31085646

ボルトクール 風ダウンベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
オレンジ
内容量1着注文コード31085646品番G-7729
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

専用バッテリーとファンを使用するファン付きウェア「VOLTCOOL」シリーズ
SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sサイズは女性対応シルエット
ファン稼働時に表面がダウンのように凹凸の膨らみになる「風ダウン」
スポーティーなバックハイネック仕様
衿裏メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減
背中ランヤード取付 Dカン用
背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き
両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能
両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き
左内側にもバッテリーポケット付き
大容量の両脇ポケットはバッテリーも収納可能

用途
GLADIATOR/グラディエーター/VOLTCOOL/ボルトクール/ファン付き/空調風神服/ベスト
セット内容服のみオレンジサイズS胸囲(cm)(置寸)92、(最大)108混率(%)ポリエステル100(スムースタフタ)肩幅(cm)41着丈(cm)62
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする