専用バッテリーとファンを使用するファン付きウェア「VOLTCOOL」シリーズ
SS~5Lまで幅広いサイズ展開
SS・Sサイズは女性対応シルエット
ファン稼働時に表面がダウンのように凹凸の膨らみになる「風ダウン」
スポーティーなバックハイネック仕様
衿裏メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ付き
アームホール部のストレッチテープがツッパリ感を軽減
背中ランヤード取付 Dカン用
背中内側に保冷剤(11cm×17cm)を入れられるポケット付き
腕の上げ下げによる裾のズレ上がりを防止する「裾ズレあがり防止ループ」付き
両脇にバッテリーを収納して操作できるマルチポケット付き。スマートフォンやペットボトルも収納可能
両脇マルチポケット内にはバッテリーコードを内側から通せるコードホール付き
左内側にもバッテリーポケット付き
大容量の両脇ポケットはバッテリーも収納可能