曜日別特売
NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088324

 

NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088324
NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088324
NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088324
NK-250 スタイルスタンドミラー 永井興産 31088324

スタイルスタンドミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(4台)
ブラック
内容量1セット(4台)注文コード31088324品番NK-250
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

無駄のないシンプルなデザインが魅力 ノンフレームスタンドミラー
左右にフレームがなく全面が鏡になっているのでコーディネートチェックやヨガや着付けにも最適。
ノンフレームなのでお部屋がすっきり見えて、どこか洗練された印象を与えます。
使わないときは折りたたんですき間収納可能です。
ノンフレーム
飛散防止効果あり
角度調節可能
完成商品

用途スタンドミラー・姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品、ノンフレーム、飛散防止効果あり、角度調節可能材質ミラー(3mm厚)・スチール幅(mm)300質量(kg)5.4ブラック高さ(mm)1500奥行(mm)30~430塗装粉体塗装テイスト韓国インテリア、モダン、モノトーン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、高級感

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする