曜日別特売
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769

※使用例

NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769
NK-262 スクエア卓上ミラー CLEAR 永井興産 31088769

スクエア卓上ミラー CLEAR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(1台)
内容量1セット(1台)注文コード31088769品番NK-262
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

透明感が美しいクリアフレームの卓上ミラー
クリアな輝きはモダンで洗練されたイメージに。
フレームはガラスより軽く、割れにくく丈夫で耐久性に優れています。
どんな空間でもなじみやすいのも嬉しいポイントです。
ステイを動かして好みの角度に調節できます。
使わないときは折りたたんで収納可能。
裏面には壁掛け用のフック穴がありウォールミラーとしても◎
クリアフレーム
角度調節可能
飛散防止効果あり
カラーパッケージ
壁掛けできるフック穴付
完成商品

用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、ウォールミラー、壁掛けミラー、折りたたみ可能材質PS樹脂・ミラー(2mm厚)形状スクエア幅(mm)205クリア高さ(mm)280質量(g)400タイプ卓上奥行(mm)20テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ホワイトインテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする