曜日別特売
V9240-0006 パスタークリアW 水性 DJ(ドライブジョイ) 31088803

パスタークリアW 水性

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本(1L)
内容量1本(1L)注文コード31088803品番V9240-0006
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。
総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。

透明塗布厚さ薄膜危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31088803
2021-06-21
用途: ジンクコートの上塗りとして使用
製造業

旧車の整備でジンクコートを使用した部分の上塗りに使用しました。あえてジンクコートのグレーを生かしたかったのでクリアにしましたが、ジンクコート単体だと粉っぽい感じですが、このクリアを吹くことでつるつるになりました。水性なので洗いやすく助かります。専用ガンではなくアストロプロダクツ製の安い重力式エアガンを使用しましたが、問題無く吹き付けられました。(厚塗りは塗装回数で何とかしました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする