NK-247 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088848

※使用例

NK-247 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088848
NK-247 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088848
NK-247 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088848
NK-247 アルミフレーム卓上ミラー スクエア 永井興産 31088848

アルミフレーム卓上ミラー スクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(12台)ブラック注文コード31088848品番NK-247
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スタイリッシュな質感のアルミフレームミラー
マット質感のアルミフレームを使用した無駄のないスタイリッシュな佇まいはシンプルで日常に取り入れやすいデザイン。
使わないときはスタンド部分をたたんでスリムに収納可能。
3種類のサイズバリエーションがございます。
アルミフレーム
飛散防止効果あり
角度調節可能
折りたたみできます
完成商品

用途
卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー
仕様完成商品、角度調節可能、飛散防止効果あり、折りたたみ可能材質アルミニウム・ミラー(2mm厚)形状スクエア幅(mm)185ブラックサイズM高さ(mm)230質量(g)300タイプ卓上奥行(mm)10テイスト韓国インテリア、モダン、ナチュラル、北欧風、ミッドセンチュリー、インダストリアル、海外インテリア、ヴィンテージ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする