※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76材質コーテッドサーメット注文コード31092786品番CNMG120408N-FB T1500Z
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など38種類から選べます他の種類を見る 低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。