旋削チップ CNMG-FB

旋削チップ CNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB - 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB - 住友電工ハードメタル

低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。

形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全38種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31092436CNMG090304N-FB AC6040MPVDコーティング3.183.81ステンレス鋼9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092445CNMG090304N-FB T1500Aサーメット3.183.819.7
6,900
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092454CNMG090304N-FB T1500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092470CNMG090304N-FB T2500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092488CNMG090308N-FB AC6040MPVDコーティング3.183.81ステンレス鋼9.7
8,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092497CNMG090308N-FB T1500Aサーメット3.183.819.7
6,900
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092506CNMG090308N-FB T1500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092515CNMG090308N-FB T2500Zコーテッドサーメット3.183.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092540CNMG090404N-FB AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092549CNMG090404N-FB T1500Aサーメット4.763.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092558CNMG090404N-FB T1500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092567CNMG090404N-FB T2500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092585CNMG090408N-FB AC6040MPVDコーティング4.763.81ステンレス鋼9.7
9,600
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092594CNMG090408N-FB T1500Aサーメット4.763.819.7
8,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092610CNMG090408N-FB T1500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092619CNMG090408N-FB T2500Zコーテッドサーメット4.763.819.7
9,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092637CNMG120402N-FB AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092646CNMG120402N-FB T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄12.9
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092655CNMG120402N-FB T1500Aサーメット4.765.1612.9
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092664CNMG120402N-FB T1500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092680CNMG120402N-FB T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092698CNMG120404N-FB AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
当日出荷
31092707CNMG120404N-FB T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄12.9
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092716CNMG120404N-FB T1500Aサーメット4.765.1612.9
9,600
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
31092725CNMG120404N-FB T1500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
31092734CNMG120404N-FB T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092759CNMG120408N-FB AC6040MPVDコーティング4.765.16ステンレス鋼12.9
11,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092768CNMG120408N-FB T1000Aサーメット4.765.16鋼、鋳鉄12.9
9,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092777CNMG120408N-FB T1500Aサーメット4.765.1612.9
9,600
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
31092786CNMG120408N-FB T1500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092795CNMG120408N-FB T2500Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
10,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
31092479CNMG090304N-FB T3000Zコーテッドサーメット3.183.819.7
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31092524CNMG090308N-FB T3000Zコーテッドサーメット3.183.819.7
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31092576CNMG090404N-FB T3000Zコーテッドサーメット4.763.819.7
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31092628CNMG090408N-FB T3000Zコーテッドサーメット4.763.819.7
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
31092689CNMG120402N-FB T3000Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31092750CNMG120404N-FB T3000Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31092804CNMG120408N-FB T3000Zコーテッドサーメット4.765.1612.9
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31092479CNMG090304N-FB T3000Z31092470CNMG090304N-FB T2500ZCNMG090304N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092470旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31092524CNMG090308N-FB T3000Z31092515CNMG090308N-FB T2500ZCNMG090308N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092515旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31092576CNMG090404N-FB T3000Z31092567CNMG090404N-FB T2500ZCNMG090404N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092567旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31092628CNMG090408N-FB T3000Z31092619CNMG090408N-FB T2500ZCNMG090408N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092619旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31092689CNMG120402N-FB T3000Z31092680CNMG120402N-FB T2500ZCNMG120402N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092680旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31092750CNMG120404N-FB T3000Z31092734CNMG120404N-FB T2500ZCNMG120404N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092734旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31092804CNMG120408N-FB T3000Z31092795CNMG120408N-FB T2500ZCNMG120408N-FB T3000Z 旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル 31092795旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする