※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
旋削チップ CNMG-GUW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
4.76
材種
AC8020P
注文コード
31093687
品番
CNMG120408N-GUW AC8020P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパー刃付きの高能率中仕上用ブレーカ。
仕様
ワイパーインサート
材質
CVDコーティング
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
内接円(mm)
(IC)12.7
ブレーカ
GUW
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
材種
AC8020P
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
一般
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、
ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
参考になった