曜日別特売
CNMG160612N-GUW AC810P 旋削チップ CNMG-GUW 住友電工ハードメタル 31093714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG160612N-GUW AC810P 旋削チップ CNMG-GUW 住友電工ハードメタル 31093714
CNMG160612N-GUW AC810P 旋削チップ CNMG-GUW 住友電工ハードメタル 31093714
CNMG160612N-GUW AC810P 旋削チップ CNMG-GUW 住友電工ハードメタル 31093714
CNMG160612N-GUW AC810P 旋削チップ CNMG-GUW 住友電工ハードメタル 31093714
CNMG160612N-GUW AC810P 旋削チップ CNMG-GUW 住友電工ハードメタル 31093714

旋削チップ CNMG-GUW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)6.35材種AC810P注文コード31093714品番CNMG160612N-GUW AC810P
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ワイパー刃付きの高能率中仕上用ブレーカ。

仕様ワイパーインサート材質CVDコーティング形状ひし形80°厚さ(mm)6.35タイプネガティブ穴径(Φmm)6.35等級M被削材切刃長さ(mm)16.1勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.10内接円(mm)(IC)15.875ブレーカGUW切削領域中切削コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴材種AC810Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続
注意
※切込み角95°のホルダをご使用ください。
※加工プログラム補正不要。CNMG型/WNMG型/CCMT型/CPMT型ワイパーインサートはISO規格に準拠しており、
ご使用に際して加工プログラムの補正は不要です。
※CNMG型は鈍角側(100°)コーナーについてもワイパー効果を得る事が可能です。
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする