曜日別特売
M-40 キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス モノタロウ 31098016

M-40 キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス モノタロウ 31098016
M-40 キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス モノタロウ 31098016
M-40 キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス モノタロウ 31098016
モノタロウ

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス

(50件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード31098016品番M-40
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。

用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304
注意
※用途以外の使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 重い工具箱用
その他業種

自作工具箱が20キロ以上と重く、シッカリしたキャッチクリップを必要としてました。コチラの製品を3個取り付けて正解でした。強度的にも安心感があります。
スプリングの存在感が目立ちますが、伊達ではありません。スプリングの伸縮がいい仕事してくれてます。

対象商品 : 31098025
2024-03-28
用途: 機械修理

いろんなサイズが1個から購入できるので便利です 次回も使用したいです

対象商品 : 31098025
2023-06-25
用途: 交換部品
一石屋その他業種

ステンレス製を探していたため、助かりました。到着までの時間も短くよかったです。

対象商品 : 31098016
2023-02-15
用途: 合板で自作した箱の蓋に使用
マツシタクリーンサービス

合板で機械を入れるためのボックスを自作したのですが、合板に反りがあったため蓋と本体に隙間ができていたのですが、パッチン錠を取付て密閉することができるようになりました。ねじ止めの位置調整で締め具合の強さも加減できます。

対象商品 : 31098016
2022-11-09
用途: 携帯計測器の蓋に
建設業・工事業

バネがあるので、上下方向は多少ずれていてもしっかり閉じることができて便利です。

対象商品 : 31098016
2022-10-28
用途: 道具箱の鍵
建設業・工事業

道具箱の鍵が壊れたので交換しました。サイズがぴったり合ってよかったです。

対象商品 : 31098016
2022-07-21
用途: 木工作品
k.craft.base卸売・小売業

木板の固定に使用。値段の割に強度もあり満足です。固定ビスは付属しない商品のようです。

1が参考にしています
対象商品 : 31098016
2022-06-28
用途: 鉄製山形工具箱の錠交換
株式会社モリ・エンジニアリング

ボックスレンチセット入れと使っていたが錠が壊れたまま番線で長いこと仮処置。
やっと直す気になり交換してみた、工具箱の形状上5mm
厚のパッキンを挟んで取付。
やはりスプリングが付いていて中々良い具合に開閉出来るようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする