曜日別特売
N-25-150 プラスチックニッパー ホーザン 31099793

N-25-150 プラスチックニッパー ホーザン 31099793
N-25-150 プラスチックニッパー ホーザン 31099793
N-25-150 プラスチックニッパー ホーザン 31099793
N-25-150 プラスチックニッパー ホーザン 31099793
N-25-150 プラスチックニッパー ホーザン 31099793
N-25-150 プラスチックニッパー ホーザン 31099793

プラスチックニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)163
内容量1本注文コード31099793品番N-25-150
参考基準価格(税別)¥3,710販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

プラスチック射出成形品のゲート切断やバリ取りに最適。(ゲート…プラスチック成型品の製造時、溶かしたプラスチックが流れ込む部分。)

用途ゲートの切断やバリ取りに全長(mm)163トラスコ品番828-5007質量(g)150硬度HRC(刃部)52切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする