フリーアングル30×30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベージュ
内容量1箱(20m)注文コード31099915品番2511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

L型でも平型でも使用可能である!カッター、はさみでカットできる!

材質硬質PVC+軟質PVC長さ(m)20幅(mm)60ベージュ
注意
※中央部は軟質材になっている為、引裂くと裂けてしまいます。
※90°以下に折り曲げると、シートが伸び中央部にひび割れが生じます。
※取付けには多用途接着剤または、両面テープをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする