曜日別特売
DNMG110404N-SU AC6020M 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 31100154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG110404N-SU AC6020M 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 31100154
DNMG110404N-SU AC6020M 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 31100154
DNMG110404N-SU AC6020M 旋削チップ DNMG-SU 住友電工ハードメタル 31100154

旋削チップ DNMG-SU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.76材質CVDコーティング注文コード31100154品番DNMG110404N-SU AC6020M
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

小切込み高送りに効果発揮。

材質CVDコーティング形状ひし形55°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材ステンレス鋼切刃長さ(mm)11.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状円筒穴材種AC6020Mブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況連続
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする