曜日別特売
EN-210 喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ) 31101035

喰切ニッパー偏芯タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)208
内容量1本(100g)注文コード31101035品番EN-210
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。
繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。

全長(mm)208質量(g)280刃幅(mm)16頭部厚(mm)12頭部幅(mm)37切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0先端長(mm)10開き幅(mm)13柄幅(mm)47アズワン品番64-8502-19切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2切断能力(Φmm2) より線VSF14.0切断能力(Φmm) ステンレス2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31101026
2022-11-30
用途: ギターの加工

切断面はかなり平らだと思います。
ただ、特殊な用途に使う場合はまだ足りなく、そこが☆1の方の不満だったと思います
でもそこを追求するとこの金額では全く無理で、
特殊で需要も少ないのでそこまで追求する必要は全く無いと思います
エンドニッパーとしてこの性能とこの価格をぜひ維持して欲しいと思います

対象商品 : 31101026
2020-11-05
用途: ギターリペア
卸売・小売業

ギターのフレットを外すために使用。先端外側がほぼフラット、また食いつきもよく調子よくギターのフレットを外すことができ購入は正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 31101026
2019-12-22
用途: ファスナー寸法の調整用
サービス業

ファスナー寸法の調整用に購入、金物で有名な新潟県燕市で作られた日本製で価格に対して非常にクオリティが高い逸品でした。以前よりホームセンターやネットで探していましたがどこにも無くて、手元に来たときは感動しました。今回購入出来て大変満足しております。

対象商品 : 31101026
2018-11-08
用途: 銅線の切断
製造業

銅線をまっすぐ切断できるという宣伝文句(角田工具製作所HP)で購入しましたが切断面は強力ニッパと同様のバリがあり鋭角での切断はできません。
鋭角で切断したい場合はおすすめしませんが切れ味は問題ありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする