曜日別特売
TS131DRGX 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ 31101227

充電式ソフトインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約55
内容量1台注文コード31101227品番TS131DRGX
参考基準価格(税別)¥90,400販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!

最大締付トルク(N・m)40バッテリー電圧(V)14.4打撃数(min-1[回/分])(強)0~2500、(中)0~2200、(弱)0~1400、(ボトル・テクス用)0~1400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8バッテリー容量(Ah)6.0付属品バッテリ(BL1460B)×2、充電器(DC18RC)、ケース、(+)ビット2-65、フック仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)136質量(kg)1.3(バッテリ含む)電源(V)14.4ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン作業量(目安)(1充電あたり/ネジ締め)木ネジΦ5.4×90mm:約370本、木ネジΦ4.3×65mm:約660本、小ネジM8×16mm:約4600本充電時間(分)約55回転数(min-1[回/分])(強)0~3000、(中)0~2000、(弱)0~1200、(ボトル・テクス用)0~3000ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする