日動工業
100V屋内型ドラム 30m アース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
31107818
品番
NNP-E34
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
屋内型の電工ドラム30mです。
入力プラグはポッキンプラグです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×220×341
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.4
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
5(全巻時)、15(全延時)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
コンセント仕様
接地2P 15A 125V
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内型
特性
アース付