曜日別特売
VZ3140-3MZ ソレノイドバルブ (VZ3140-3~) SMC 31108917

ソレノイドバルブ (VZ3140-3~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード31108917品番VZ3140-3MZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,030

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC110(50/60Hz)切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31108917VZ3140-3MZ28032575SYJ5140-3LZVZ3140-3MZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280325754・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする