曜日別特売
TE2 8×3M スリングチェーン トリプル(アイタイプ) pewag 31123602

TE2 8×3M スリングチェーン トリプル(アイタイプ) pewag 31123602
TE2 8×3M スリングチェーン トリプル(アイタイプ) pewag 31123602

スリングチェーン トリプル(アイタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組使用荷重(t)5有効長L(m)3注文コード31123602品番TE2 8×3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
使用荷重(t)5チェーン本数3有効長L(m)3質量(kg)17.93寸法a(mm)25寸法t(mm)160寸法e(mm)230寸法b(mm)118寸法d1(mm)24寸法d2(mm)11チェーン径(Φmm)8寸法h(mm)29フックLHW7-8チェーン線径(Φmm)12寸法w(mm)90寸法g1(mm)64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする