使用荷重(t)2.8チェーン本数4有効長L(m)3.5質量(kg)14.82寸法a(mm)17寸法t(mm)135寸法e(mm)189寸法b(mm)28構成4VW-LHW寸法d1(mm)71寸法d2(mm)21チェーン径(Φmm)6寸法h(mm)20フックLHW5-6寸法w(mm)75寸法g1(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)110フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)71フック寸法d1(mm)21フック寸法d2(mm)11フック寸法G(mm)28