S-SP1 13×3M スリングチェーン シングル(ピンタイプ) pewag 31125483

S-SP1 13×3M スリングチェーン シングル(ピンタイプ) pewag 31125483
S-SP1 13×3M スリングチェーン シングル(ピンタイプ) pewag 31125483

スリングチェーン シングル(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効長L(m)3
使用荷重(t)5.3
質量(kg)16.87
1.73
2.34
2.95
3.56
2.4
3.29
4.18
5.07
4.41
5.98
7.55
9.12
7.2
9.66
12.12
14.58
2.68
3.57
4.46
5.35
4.66
6.23
7.8
9.37
7.61
10.07
12.53
14.99
4.77
6.34
7.91
9.48
10.26
12.72
15.18
内容量1組注文コード31125483品番S-SP1 13×3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,700
使用荷重(t)5.3チェーン本数1有効長L(m)3質量(kg)16.87チェーン径(Φmm)13寸法d(mm)23寸法a(mm)34寸法t(mm)160寸法e(mm)363寸法b(mm)131寸法h(mm)41フックKHSW13寸法w(mm)90寸法g1(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする