pewag
スリングチェーン シングル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効長L(m)
4
2
3
4
5
使用荷重(t)
5.3
0.8
1.12
2
3.2
質量(kg)
21.05
21.05
1.73
2.34
2.95
3.56
2.4
3.29
4.18
5.07
4.41
5.98
7.55
9.12
7.2
9.66
12.12
14.58
2.68
3.57
4.46
5.35
4.66
6.23
7.8
9.37
7.61
10.07
12.53
14.99
4.77
6.34
7.91
9.48
10.26
12.72
15.18
全53種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31125492
品番
S-SP1 13×4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,800
使用荷重(t)
5.3
チェーン本数
1
有効長L(m)
4
質量(kg)
21.05
チェーン径(Φmm)
13
寸法d(mm)
23
寸法a(mm)
34
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
363
寸法b(mm)
131
寸法h(mm)
41
フック
KHSW13
寸法w(mm)
90
寸法g1(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応