pewag
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
有効長L(m)
2
2
3
4
5
使用荷重(t)
1.8
1.3
1.8
3.2
質量(kg)
4.46
4.46
4.46
5.01
3.32
4.54
5.76
6.98
6.24
8.02
9.8
8.54
11.68
14.82
17.96
6.79
8.57
10.35
9.05
12.19
15.33
18.47
9.26
12.4
15.54
18.68
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31125876
品番
S-WP1R 6×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
1.8
チェーン本数
2
有効長L(m)
2
質量(kg)
4.46
チェーン径(Φmm)
6
寸法d(mm)
14
寸法a(mm)
15
寸法t(mm)
120
寸法e(mm)
204
寸法b(mm)
66
寸法h(mm)
20
フック
KHSW5-6
寸法w(mm)
70
寸法g1(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応