pewag
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
有効長L(m)
5
2
3
4
5
使用荷重(t)
3.2
1.3
1.8
3.2
質量(kg)
18.47
18.47
18.47
17.96
18.68
3.32
4.54
5.76
6.98
4.46
6.24
8.02
9.8
8.54
11.68
14.82
5.01
6.79
8.57
10.35
9.05
12.19
15.33
9.26
12.4
15.54
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31126147
品番
S-WP2R 8×5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
3.2
チェーン本数
2
有効長L(m)
5
質量(kg)
18.47
チェーン径(Φmm)
8
寸法d(mm)
19
寸法a(mm)
19
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
282
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
28
フック
KLHW8
寸法w(mm)
95
寸法g1(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応