pewag
スリングチェーン ダブル(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効長L(m)
3
2
3
4
5
使用荷重(t)
5
1.3
1.8
3.2
質量(kg)
20.28
20.28
3.32
4.54
5.76
6.98
4.46
6.24
8.02
9.8
8.54
11.68
14.82
17.96
5.01
6.79
8.57
10.35
9.05
12.19
15.33
18.47
9.26
12.4
15.54
18.68
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31126287
品番
S-WP5 10×3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥64,900
使用荷重(t)
5
チェーン本数
2
有効長L(m)
3
質量(kg)
20.28
チェーン径(Φmm)
10
寸法d(mm)
23
寸法a(mm)
32
寸法t(mm)
160
寸法e(mm)
319
寸法b(mm)
12.5
寸法h(mm)
35
フック
KFW10
寸法w(mm)
90
寸法g1(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応