pewag
スリングチェーン クォード(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
有効長L(m)
4
2
3
4
5
使用荷重(t)
5
2
2.8
5
質量(kg)
29.64
29.64
29.64
30.66
31.08
6.7
9.14
11.58
14.02
9.15
12.71
16.27
19.83
17.08
23.36
35.92
10.26
13.82
17.38
20.94
18.1
24.38
36.94
18.52
24.8
37.36
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31126454
品番
S-QP1R 8×4M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
使用荷重(t)
5
チェーン本数
4
有効長L(m)
4
質量(kg)
29.64
チェーン径(Φmm)
8
タイプ
クウォードスリング
寸法d(mm)
23
寸法a(mm)
19
寸法t(mm)
170
寸法e(mm)
362
寸法b(mm)
90
寸法h(mm)
28
フック
KHSW8
寸法w(mm)
105
寸法g1(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応