曜日別特売
S-QP2 5×5m スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewag 31126585

スリングチェーン クォード(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効長L(m)5
使用荷重(t)2
質量(kg)15.16
14.02
6.7
9.14
11.58
9.15
12.71
16.27
19.83
17.08
23.36
29.64
35.92
10.26
13.82
17.38
20.94
18.1
24.38
30.66
36.94
18.52
24.8
31.08
37.36
内容量1本注文コード31126585品番S-QP2 5×5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,500
使用荷重(t)2チェーン本数4有効長L(m)5質量(kg)15.16チェーン径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする