S-QP2R 8×2M スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewag 31126637

S-QP2R 8×2M スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewag 31126637
S-QP2R 8×2M スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewag 31126637

スリングチェーン クォード(ピンタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
有効長L(m)2
使用荷重(t)5
質量(kg)18.1
18.1
17.08
18.52
6.7
9.14
11.58
14.02
9.15
12.71
16.27
19.83
23.36
29.64
35.92
10.26
13.82
17.38
20.94
24.38
30.66
36.94
24.8
31.08
37.36
内容量1組注文コード31126637品番S-QP2R 8×2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
使用荷重(t)5チェーン本数4有効長L(m)2質量(kg)18.1チェーン径(Φmm)8タイプクウォードスリング寸法d(mm)23寸法a(mm)19寸法t(mm)170寸法e(mm)362寸法b(mm)90寸法h(mm)28フックKLHW8寸法w(mm)105寸法g1(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする