pewag
スリングチェーン クォード(ピンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効長L(m)
3
2
3
4
5
使用荷重(t)
7.9
2
2.8
5
質量(kg)
39.39
39.39
6.7
9.14
11.58
14.02
9.15
12.71
16.27
19.83
17.08
23.36
29.64
35.92
10.26
13.82
17.38
20.94
18.1
24.38
30.66
36.94
18.52
24.8
31.08
37.36
全52種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
31126682
品番
S-QP2 10×3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,000
使用荷重(t)
7.9
チェーン本数
4
有効長L(m)
3
質量(kg)
39.39
チェーン径(Φmm)
10
寸法d(mm)
27
寸法a(mm)
29
寸法t(mm)
180
寸法e(mm)
424
寸法b(mm)
107
寸法h(mm)
30
フック
KLHW10
寸法w(mm)
100
寸法g1(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応