曜日別特売
BMJS2-110 Jビットスリム2P BIGMAN(ビッグマン) 31128845

BMJS2-110 Jビットスリム2P BIGMAN(ビッグマン) 31128845
BMJS2-110 Jビットスリム2P BIGMAN(ビッグマン) 31128845
BMJS2-110 Jビットスリム2P BIGMAN(ビッグマン) 31128845
BMJS2-110 Jビットスリム2P BIGMAN(ビッグマン) 31128845

Jビットスリム2P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)110
内容量1セット注文コード31128845品番BMJS2-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。
木工作業向き

全長(mm)110種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数2本六角(mm)13(満位置)両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする