- ヘルメット TESTA(テスタ) OGK KABUTO 31130227

ヘルメット TESTA(テスタ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
マットアーモンドピンク
内容量1個注文コード31130227品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ファブリックバイザー付きフリーライドモデル『TESTA(テスタ)』。
日々の移動からアクションシーンまで体も動きも大きくなってくる絶賛成長中のキッズに最適。
ストリートスタイルと相性の良いアースカラーを楽しんで。
アジャスターダイヤル:後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
反射シール付き:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。

マットアーモンドピンク規格SG基準参考質量(g)250適合頭囲(cm)56~58衝撃吸収ライナー適合年齢(歳)10くらい~ひもタイプ使用区分自転車用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする