流量(L/min)0.1交換目安3ヶ月(1日2L使用した場合)適合-材質本体:SAN(AS)樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂/ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)550(満水時:1550)容量(L)(浄水部)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×288浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭対応カートリッジCPC5W、CPC7W