パロマ
ガステーブル GRAND CHEF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
ガスの種類
LPガス用
注文コード
31136658
品番
PA-A97WCH-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,900
この商品は
ガスの種類
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
GOOD DESIGN 家事ラクお任せコンロ ラ・クックオート機能も搭載!
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
色(天板)
クラウンゴ-ルド
色
パールアイボリー
ガスの種類
LPガス用
幅(mm)
595
高さ(mm)
183
タイプ
ハイパ-ガラスコ-トトップ
奥行(mm)
496
口数
2口
安全機構
立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・ロック機能・グリル点火時お知らせ機能
グリーン購入法
適合