パロマ
ガステーブル S-series
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
ガスの種類
都市ガス用
注文コード
31136728
品番
PA-A65WCK-L
参考基準価格(税別)
¥100,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ガスの種類
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル・スタイリッシュでお手入れも簡単なコンロ。
59cm/ハイパ-ガラスコ-トトップ/水なし両面焼きワイドグリル/低荷重温度センサ-/温調機能/グリルオ-トメニュ-
色(天板)
クリアパ-ルブラック
色
ブラック
ガスの種類
都市ガス用
幅(mm)
595
高さ(mm)
183
タイプ
ハイパ-ガラスコ-トトップ
奥行(mm)
496
口数
2口
安全機構
立消え安全装置・調理加熱防止装置・焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置・異常過熱防止機能(コンロ)・操作ボタン戻し忘れ機能・火力切り替えお知らせ機能・ロック機能・グリル点火時お知らせ機能
グリーン購入法
適合