使用例
今村紙工
サービス実施記録帳 一部複写なし仕様 10冊
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10冊×8セット)
注文コード
31137376
品番
KAI-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
複写式の訪問介護サービス実施記録。
コメント欄が複写されないので施設内だけで共有したい内容の記載に便利な商品となります。
用途
介護サービスを提供時に。
寸法(mm)
212×148
種類
2枚複写_1
機能
一部複写なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません