ヨドグレーチング
かさあげみぞぶた(一般用)ノンスリップセーファー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法h(mm)
50
50
44
質量(kg)
22.1
35.9
22.1
17.5
28.5
寸法b(mm)
607
995
607
605
荷重種別
T25(トレーラー程度)
T20(大型トラック程度)
T25(トレーラー程度)
T14(中型トラック・バス程度)
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31140124
品番
KAH64h50-0.T25
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンクリートぶたとの取り替えや併用など、用途に応じて使用できるかさあげみぞぶたシリーズです。
荷重種別
T25(トレーラー程度)
質量(kg)
22.1
種類
かさあげみぞぶた
寸法a(mm)
390
溝幅(mm)
L:300
寸法b(mm)
607
寸法h(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません