ヨドグレーチング
ますぶた(110°開閉型)ノンスリップセーファー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
寸法a(mm)
600
500
700
600
寸法h(mm)
50
55
75
50
65
44
マス目寸法(mm)
500×500
400×400
600×600
400×600
300×400
500×500
300×500
400×500
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31140474
品番
KMH56h50.T14T6
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
使いやすく、施工しやすいよう考慮した開閉型のますぶたです。 街路や工場などの集排水用としてご使用ください。
荷重種別
T14(中型トラック・バス程度)・T6(小型トラック程度)
質量(kg)
ヨドグレーチング:20.7/受枠:9.1
種類
ますぶた
寸法a(mm)
600
寸法b(mm)
501
マス目寸法(mm)
500×500
寸法h(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません