曜日別特売
5000・J12 グンゼコアー L 30番手 グンゼ 31140752

5000・J12 グンゼコアー L 30番手 グンゼ 31140752
5000・J12 グンゼコアー L 30番手 グンゼ 31140752

グンゼコアー L 30番手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色番J12
J12
540
655
820
921
936
940
952
953
956
998
J02
J03
J05
J08
J09
J10
J15
J16
J18
J20
J21
J22
内容量1巻注文コード31140752品番5000・J12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。
高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。
綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。

番手30長さ(m)5000色番J12材質綿・ポリエステル
関連資料:糸見本帳

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
311407525000・J12577973045000・J125000・J12 グンゼコアー L 30番手 グンゼ 57797304グンゼコアー L 30番手グンゼ1セット(6巻)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする