ヨドグレーチング
U字溝ぶた ツブツブセーファー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
溝幅(mm)
L:360
L:180
L:300
L:240
L:360
L:150
L:200
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31141156
品番
GUH36h19B
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
荷重種別
歩道用
質量(kg)
9.2
種類
U字溝
寸法a(mm)
345
溝幅(mm)
L:360
寸法b(mm)
993
寸法h(mm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません