曜日別特売
PS22PCD-1 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック 31142030

寸法図

PS22PCD-1 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック 31142030
PS22PCD-1 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック 31142030
PS22PCD-1 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック 31142030
PS22PCD-1 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック 31142030
PS22PCD-1 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック 31142030
PS22PCD-1 点鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック 31142030

点鋲ステンレス製ビス止めタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個ダークグレー注文コード31142030品番PS22PCD-1
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です

用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(ピース)ポリカーボネートダークグレー材質(本体)SUS303
注意
※取付用のビスは付属しておりません。4mm径のD6皿頭ビス(小頭)を必ずご使用ください、皿頭が大きい場合ピースが取れやすくなります。ビスの長さは下地によって選定して下さい。
※ピース固定用の接着剤は、付属しておりません。上部のピースは、セメダイン社製スーパーX等の接着剤にて固定お願いします
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする